Prix : 189,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le modèle de poignée double-décalés habilite crochets tenue exceptionnelle sans compromettre l’intégrité de la carcasse de la ceinture. Épissures d’aujourd'hui ont aussi un profil très bas, rendant de plus en plus compatibles avec les composants de convoyeur et compatible avec la nécessité pour les bruits de fonctionnement réduit. Des industries typiques pour les attaches de fil incluent : paquet et manutention de pièces, fabrication générale, buanderie commerciale, transformation des aliments, Agriculture et filtre média. Individuels Clipper crochets sont fixés sur le papier de cardage et fonctionnent avec n’importe quelle application, y compris les épissures de biais et demandes de transporteurs à courroie.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 0,75 po (1,91 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type Crochets cardés Clipper
- Quantité par paquet 84
- Marque Apache tuyau & Belting
- Matériau Acier inoxydable
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
#2 court Point 316 acier inoxydable Clipper cardées crochets
189,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit