2,02 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 101,00 $ / Pkg de 50
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Applications : État de Surface
- Matériaux applicables : Métaux Non ferreux, inox, acier
- Utilisé avec : Die Grinder
Poids &Dimensions
- Poids 0,02 lbs (.01 kg)
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Type de pièce jointe TS
- Compatibilité de l’outil Meuleuses
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
- Pour une utilisation avec Die Grinder
- Grade Très Fine
- UPC 655332596112
- Grit 180
- Marque CGW abrasifs
- Numéro de référence du fabricant 59611
- T/mn maximum 25000 rpm
- Type de disque Disque Quick Change
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Changement rapide de CGW abrasifs 59611 disques 2" corindon grain moyen, qté par paquet : 50
2,02 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires