Souvent achetés ensemble
Prix : 1 509,00 $
✓ Panneaux de particules conformes à la norme Carb II recouverts d’un stratifié durable
✓ Base en acier durable et résistant à l’humidité
Rehaussez l’apparence et la convivialité de votre vestiaire ou de votre vestiaire avec ce casier en bois industriel Global à™ 2 niveaux/6 portes non assemblé. Les casiers en bois donnent à n’importe quel espace une chaleur naturelle qui présente un ton plus confortable et accueillant que les casiers en métal standard, et ils sont également plus silencieux lorsqu’ils se ferment. Le corps du casier est fait de panneaux de particules conformes à la norme Carb II de 0,70 po (18 mm) d’épaisseur, recouverts d’un stratifié haute pression durable avec des charnières en acier dissimulées robustes et un mécanisme de verrouillage à moraillon relevable.
Ce qui distingue ce casier en bois Global Industrial de la concurrence, c’est la base en acier durable et résistante à l’humidité. Les casiers en bois typiques transportent le bois jusqu’à la base, qui peut se déformer, s’écailler ou se déformer lorsqu’il est exposé à une humidité persistante, comme les vestiaires et les spas des gymnases ou des clubs. La base en acier de ce casier est conçue pour offrir des performances élégantes avec une longue durée de vie. Cette version est livrée non assemblée dans une couleur grise.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 14-7/8 po (37,78 cm)
- Hauteur 71-15/16 po (182,72 cm)
- Largeur du compartiment 10-13/16 po (27,46 cm)
- Profondeur du compartiment 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur du compartiment 28-13/16 po (73,18 cm)
- Largeur intérieure 10-13/16 po (27,46 cm)
- Profondeur intérieure 13-3/4 po (34,93 cm)
- Hauteur intérieure 70-9/16 po (179,23 cm)
- Poids 211,92 lbs (96,33 kg)
Détails du produit
- Configuration 3 de large
- Type de construction À assembler
- Type de poignée de porte Encastré
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Nombre de compartiments 6
- Type de niveau Z-Style
- Marque Global Industrial
- Matériau Panneau de particules/stratifié
- Numéro de référence du fabricant 290657
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Casier industriel mondial
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Banc de vestiaire industriel™ global, bois franc avec pieds trapèzes, 48 x 9-1/2 x 17
Article nº : 493704
Pas encore évalué
315,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Round Open Top Trash Can, 21 gallons
Article nº : 641424SS
Pas encore évalué
365,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 430,00 $ plus
Article nº : 290665
Pas encore évalué
Disponible autour du 30/08/2024
1 939,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial Casier en™ bois à 2 niveaux et 6 portes, 36 po L x 15 po P x 72 po H, gris, non assemblé
1509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires