Prix : 1 735,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le support en carton à deux niveaux est complet avec quatre diviseurs inférieurs et 24 « H quatre diviseurs de niveau supérieur. Quatre roulettes à plaques (deux verrouillants) sont incluses avec le support. Le support permet un accès et un stockage faciles des cartons et des fournitures.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Calibre 14-16 ga
- Longueur 54-1/2 po (138,43 cm)
Détails du produit
- Marque Dehnco
- Assemblage requis Oui
- Description Double niveau avec diviseurs 8
- Numéro de référence du fabricant CS-1101
- Couleur Noir
- Comprend Roulettes 4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
73,50 $
Économisez 1 245,05 $ avec ce produit comparable
Rack de carton Dehnco 2 niveaux avec 8 diviseurs, 54-1/ 2 « L x 18"L x 52"H, noir et blanc
1735,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires