Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Amenez votre configuration de travail et d’étude à de nouveaux sommets avec cette carte de montage de moniteur extra-large pratique, conçue pour prendre en charge confortablement deux écrans côte à côte pour s’adapter aux configurations à deux moniteurs. Dotés de deux niveaux spacieux pour ranger vos livres, ordinateurs portables et autres fournitures scolaires et de bureau, ces contremarches en plastique ABS robustes peuvent contenir jusqu’à 40 livres par étagère, pour un total de 160 lb. capacité de poids. Des tiroirs de rangement pratiques sous le niveau inférieur de chaque côté vous permettent de ranger des objets plus petits qui pourraient rouler sur la surface plane et y accéder au besoin. Ils élèvent confortablement vos écrans à un niveau de visualisation plus naturel, aidant à réduire la tension au cou et au dos et potentiellement à réduire la douleur tout au long de la journée. Gardez-les propres en les essuyant avec un chiffon doux et humide, et utilisez même l’espace sous les étagères pour un rangement supplémentaire. Dimensions: 11,02 » L x 38,58 » L x 12,72 » H. Matériaux: Plastique ABS.
Poids &Dimensions
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Largeur 38-4/7 po (97,97 cm)
- Hauteur 12-5/7 po (32,29 cm)
Détails du produit
- Type Moniteur Stands/élévateurs
- Marque Produits Mind Reader
- Description Support de moniteur double écran 2 niveaux avec tiroir
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant DBMON2TDR-BLK
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mind Reader 2-Tier Dual Screen Monitor Support avec tiroir, Noir
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit