Prix : 795,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Sunex® 2 Ton Aluminum Service Jack, 6602ASJ, Rapid Rise, Dual Pump
Un cric léger de 49 livres conçu pour le coureur latéral de piste ou un passionné d'automobile qui veut des performances d'exploitation rapides. Unité d'alimentation hydraulique Rapid Rise avec pistons à double pompe qui soulèvent le bras de levage à la hauteur maximale en 5 coups de pompe. Les flasques épais cadre et bras de levage renforcé pour plus de solidité, de contrôle de torsion du châssis et de durabilité. Les pistons de pompe placés angulaires fournissent le coup de pompe efficace maximum quand la prise est complètement sous le véhicule. Alors que les joints d'essuie-glace protège le système hydraulique contre les contaminants. Surcharge et soupapes de sûreté de dérivation empêchent la prise ne soit utilisé au-delà de sa capacité nominale et de la ram sur l’extension. Roulement à billes monté roues pivotant arrière et roues larges voie avant pour une maniabilité facile. Poignées latérales montées pour le transport et le positionnement facile. L'insert de protection de selle en caoutchouc empêche le grattage et le gouging des sous-composants de voiture. La poignée en deux pièces permet le stockage avec une fonction de verrouillage rapide pour l'engagement et le désengagement des moitiés de poignée.
Un cric léger de 49 livres conçu pour le coureur latéral de piste ou un passionné d'automobile qui veut des performances d'exploitation rapides. Unité d'alimentation hydraulique Rapid Rise avec pistons à double pompe qui soulèvent le bras de levage à la hauteur maximale en 5 coups de pompe. Les flasques épais cadre et bras de levage renforcé pour plus de solidité, de contrôle de torsion du châssis et de durabilité. Les pistons de pompe placés angulaires fournissent le coup de pompe efficace maximum quand la prise est complètement sous le véhicule. Alors que les joints d'essuie-glace protège le système hydraulique contre les contaminants. Surcharge et soupapes de sûreté de dérivation empêchent la prise ne soit utilisé au-delà de sa capacité nominale et de la ram sur l’extension. Roulement à billes monté roues pivotant arrière et roues larges voie avant pour une maniabilité facile. Poignées latérales montées pour le transport et le positionnement facile. L'insert de protection de selle en caoutchouc empêche le grattage et le gouging des sous-composants de voiture. La poignée en deux pièces permet le stockage avec une fonction de verrouillage rapide pour l'engagement et le désengagement des moitiés de poignée.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur maximale 20 in (50,8 cm)
- Faible hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Type CRIC
- Quantité par paquet 1
- Marque SUNEX
- Description Cric hydraulique
- Numéro de référence du fabricant 6602ASJ
- Capacité 2 tonnes
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
SUNEX Tools 6602ASJ 2 ton Jack de service en aluminium, montée rapide, pompe double
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires