Prix : 2 625,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Résistant soudé avec robuste en acier tubulaire renforcé. Compteur de contrôle de sortie soupape d’abaissement de la flèche à une vitesse contrôlée avec précision. Spécial 8 tonne hydraulique long béliers sont équipées d’un mécanisme breveté de by-pass intégré. Largeur de base avant 29"- 33-7/8" ; largeur base arrière 34-5/8"- 53-1/8". 3-1/2" diamètre de la roue.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3-1/2 po (8,89 cm)
- Largeur 53-1/8 po (134,94 cm)
- Hauteur 57 in (144,78 cm)
- Hauteur maximale 86-1/2 po (219,71 cm)
- Faible hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 264 lbs (120 kg)
Détails du produit
- Description Moteur de grue
- Capacité 2 tonnes
- Type Moteur de grue
- Quantité par paquet 1
- Marque Omega
- Numéro de référence du fabricant 44020
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
1 619,00 $
Hein-Werner Detroit moteur adaptateur - HW93776-2
Article nº : B1145166
Pas encore évalué
1 499,00 $
249,95 $
Omega huile ramasse - 92510
Article nº : B1145119
Pas encore évalué
119,95 $
Oméga 2 tonne moteur grue - 44020
2625,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires