Prix : 30,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Un adhésif clair, extrêmement solide, ne se contracte, spécialement formulé pour la résistance aux chocs élevée-clarté et bonne. Imperméable à l’eau. Mixte enduire directement à votre zone de réparation. The Flow-Mix® buse mélange automatiquement le durcisseur et la résine ensemble.
Pour une utilisation sur :
Pour une utilisation sur :
- Acrylique
- La Chine
- Fibre de verre
- Métal
- Bois
- Béton
- Céramique
- Verre
Poids &Dimensions
- Taille (2) 4,5 bouteilles oz (128g), en boîte
Détails du produit
- Résistant à l’eau Y
- Marque Devcon
- Résistance à la compression 2500 PSI
- Temps de guérison 8-12 heures
- Résistance à la température -40°F à 200°F °C
- Description Revêtement époxy
- Temps de traitement 30 minutes
- Numéro de référence du fabricant 33345
- Définir l’heure 30 minutes
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SCOTT
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Epoxy DevCon 2ton®, 33345, 2 à 4,5 oz bouteilles
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit