Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

2 » Type DP Aluminium Camlock Fitting, Dust Plug Thread

2 » Type DP Aluminium Camlock Fitting, Dust Plug Thread

Article nº : WBB0016108

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 8,20 $

Quantité

Camlocks sont utilisés dans de nombreuses industries et applications différentes. Lors de la sélection des raccords cam et groove appropriés, il est important de tenir compte de la compatibilité chimique du fluide de processus et de la température du processus. Les couplages Camlock fonctionnent en ouvrant les bras du coupler et en insérant l’adaptateur dans le coupler. Les bras sont pliés en position pour compléter une jointure étanche scellée. Fabricant Numéro de pièce N-CGDP200-A.

Poids &Dimensions

  • Thread Plug-in de poussière
  • Largeur 2-15/32 » po
  • Taille de connexion 2 po
  • Longueur 2-13/16 » po
  • Connexion Camlock Dust Plug ga
  • Hauteur 0 dans
  • Taille 2
  • Poids 0,4 lbs

Détails du produit

  • Marque National Fittings Canada
  • LB/PO2 lb/po2 250
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant N-CGDP200-A
  • Couleur Aluminium
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
2 » Type DP Aluminium Camlock Fitting, Dust Plug Thread

2 » Type DP Aluminium Camlock Fitting, Dust Plug Thread

Article nº : WBB0016108

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant