Quantité minimale: 2
Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le BI-TORQ BY-WE-2-20-52-DA série 2" gaufrette style automatisé vanne papillon caractéristiques un corps en fonte standard, disque de SS et EPDM étanche. La vanne a une pression nominale de 225 lb/po2 (thru 8") et une température nominale de + 275° F. Les joints d’étanchéité EPDM sont compatibles avec un large éventail d’industries et de type de média, les températures particulièrement élevées. Cette version est livré complete avec un PN-52-DA double action actionneur pneumatique (air-to-open, air-pourfermer), dimensionnée pour alimentation en air 80 lb/po2.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/64 po (10,2 cm)
- Longueur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Hauteur 9-55/64 po (25,04 cm)
- Taille de la vanne 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Actionneur Pneumatique
- Quantité par paquet 1
- Marque Bi-Torq
- Matériau Fer de fonte, SS, aluminium
- Type d’actionnement Double effet
- Numéro de référence du fabricant BY-WE-2-20-52-DA
- Type de vanne Papillon
- Actionné ou manuel Actionné
- Type de connexion respirateur Wafer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Robinet à papillon style sans brides BI-TORQ, 2 po, avec joints en EPDM et actionneur pneumatique à double effet
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit