Prix : 61,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 2,3 po (5,84 cm)
- Poids 6,3 lbs (2,86 kg)
- Plage limite de poids de la charge de travail 2001 to 5000 lbs
- Limite de poids de la charge de travail 3333 lbs (1515 kg)
- Plage de capacité de résistance à la charge ultime 5001 to 10 000 lbs
- Longueur 30 pi (9,14 m)
- Capacité de poids de la force de charge ultime 10 000 lbs
Détails du produit
- Description Sangle à cliquet avec boucle cliquet manche courte à l’échelle
- Assemblage requis Non
- Type Raccord d’extrémité à crochet plat
- Quantité par paquet 1
- Marque Ancra International
- Matériau Sangle synthétique et acier
- Numéro de référence du fabricant 47970-11
- Couleur Jaune
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stabilisateur de charge de contrôle de cargaison en acier galvanisé robuste, 1-1/2 « O.D.
Article nº : 989070
Pas encore évalué
64,95 $
Snap-Loc® Fast-Track E-Track Horizontal Vertical Anchor Track, acier galvanisé 16 », paquet de 4
Article nº : B3143441
Pas encore évalué
99,95 $
Snap-Loc® E-Track Strap Link Clinch, Pack de 2
Article nº : B3143399
Pas encore évalué
33,95 $
24,76 $
Ancra® {[# 0]} "x {[# 1]} 'Sangle à rochet {[# 2]} - {[# 3]} avec boucle à rochet très large et crochets plats
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires