Prix : 2 889,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les bennes à ordures à chargement frontal Toter sont en plastique et empilables. Cette benne à ordures de 2 verges cubes est en plastique. Les bennes à ordures en plastique durent jusqu’à 3 fois plus longtemps que les conteneurs de gestion des déchets en acier, sont plus silencieuses, plus légères et ne rouillent pas. Cette benne à ordures de 2 verges cubes a une lèvre équipée d’une tige de charnière solide. La jante robuste® est équipée d’un renfort de tige en acier. Les poches de cette benne à ordures frontales sont des poches de levage remplaçables à double paroi qui répartissent le poids pour une résistance maximale. Si la benne à ordures est nécessaire, les supports de roulette à changement rapide sont facilement accessibles pour la réparation et l’entretien.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le conteneur de chargement frontal Toter de 2 verges cubes peut traiter jusqu’à 1000 lb de déchets et d’autres matériaux
- Le conteneur de chargement frontal Toter de 2 verges cubes peut traiter jusqu’à 1000 lb de déchets et d’autres matériaux
- La gamme de bennes à ordures à chargement frontal (FEL) de la série FR de Toter, dotée d’un renfort de tige d’acier et de carillons d’usure par le fond nervuré pour une durabilité accrue.
- Le conteneur de chargement frontal a des poches de levage remplaçables à double paroi pour répartir le poids pour une résistance maximale de la poche
- Ce conteneur FEL est livré avec des pare-chocs intégrés pour protéger le conteneur pendant une longue durée de vie
- Grand espace graphique disponible pour une signalisation personnalisée
- Supports de roulette à changement rapide pour une réparation et un entretien faciles
Poids &Dimensions
- Largeur 82-1/3 po (209,13 cm)
- Profondeur 43-1/9 po (109,5 cm)
- Hauteur 52-4/5 po (134,11 cm)
- Poids 231 lbs (105 kg)
- Diamètre de la roue avant 6 in (15,24 cm)
- Diamètre de la roue arrière 6 in (15,24 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Famille de couleurs de couvercle Noir
- Capacité 404 gal (1529,31 l)
- Type Chargement frontal avec roulettes
- Quantité par paquet 1
- Marque Toter
- Matériau Plastique
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant FR020-00125
- Caster Type Non-marquage. 2 Pivot, 2 Rigide
- Couleur Gris
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Toter 2 Cubic Yard Front Loading Dumpster W/ Bumpers, Gray - FR020-00125
2889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires