Prix : 99,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Eagle LAB PACK batterie avec couvercle vis-ON
Fabriquées en polyéthylène haute densité résistant aux produits chimiques. Léger, empilable et comprend des inhibiteurs d’UV. Idéal pour le stockage, transport, nettoyage et déversement de confinement. Batterie incinérer complètement. Forkliftable. Pack de laboratoire détient 5 gal seaux ou plus petit.
Peut être utilisé avec des groupes d’emballage I, II et III de la conformité des matières dangereuses :
Pack Lab DOT 49CFR 173,12
Certifiés à HM-181 "UN".
UN marquage : 1H 2/X57/S
Fabriquées en polyéthylène haute densité résistant aux produits chimiques. Léger, empilable et comprend des inhibiteurs d’UV. Idéal pour le stockage, transport, nettoyage et déversement de confinement. Batterie incinérer complètement. Forkliftable. Pack de laboratoire détient 5 gal seaux ou plus petit.
Peut être utilisé avec des groupes d’emballage I, II et III de la conformité des matières dangereuses :
Pack Lab DOT 49CFR 173,12
Certifiés à HM-181 "UN".
UN marquage : 1H 2/X57/S
Poids &Dimensions
- Diamètre 19-3/8 Haut à 16-3/8 Bas Utilisable dans
- Gamme de capacité 0 à 64 gal
- Hauteur 20-3/4 po (52,71 cm)
- Capacité de poids 125 lbs (56,82 kg)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Lab Pack
- Capacité 20 gal (75,71 l)
- Type Couvercle à vis
- Marque Eagle Mfg
- Matériau Polyéthylène
- Style Contient 5 GAL seaux
- Numéro de référence du fabricant 1650
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- UN Rating 1H 2/X57/S
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mom_of_Four
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
1 365,00 $
Poubelle laboratoire Eagle 1650, 20 gallons avec couvercle vissé
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires