Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’obturateur de mur de fibre de verre est un volet d’échappement bride arrière pour les zones où la corrosion est un problème connu. Le cadre et les lames sont une pultrusion de fibre de verre résistant avec tirants en acier inoxydable. Idéal pour les ventilateurs à entraînement direct ou courroie dans des opérations chimiques de plantes et de la volaille/porcine confinement. Recommandé pour montage vertical d’échappement applications seulement.
MADE IN USA
MADE IN USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
- Pression maximale en W.G. 1 in (2,54 cm)
- Ouverture brute 20-1/2 x 20-1/2 in
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur intérieure 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 23 in (58,42 cm)
- Zone libre 2,28 ft³
- Vitesse maximale (par minute) 2500 ft/min
- Poids 8,5 lbs (3,86 kg)
- Largeur intérieure 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Nombre de panneaux 1
- Flange Style Bride arrière
- Emplacement de montage Vertical
- Type Volets de gravité
- Pour une utilisation avec Ventilateurs 20"
- Marque Produits de climatisation
- Matériau Fibre de verre
- Numéro de référence du fabricant FGS 20
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fibre de verre mur d’échappement obturateur 20"- FGS 20
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit