Quantité minimale: 3
Prix : 145,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pots en aluminium classiques™ en aluminium. Jauge standard résistante à l'impact éconergétique 3004 aluminium. Chaleur est réparti uniformément le long de la base et des flancs. Jantes double épaisseur restent ronds pour une couverture de mieux s’adapter. Double épaisseur fond aide resist bosselures. Jantes tournant pour un nettoyage facile. Conçu pour la préparation des stocks, des soupes et des liquides. La forme haute et étroite permet aux liquides de bouillonner à travers les aliments, en extrayant la saveur maximale. Poignées en aluminium soudé solide pour la durabilité et le nettoyage intérieur facile. 12 po de diamètre. Capacité de 20 quarts.
Poids &Dimensions
- Profondeur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Diamètre 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
-
Description
Pot en aluminium classique Wear-Ever 20 Qt, 12 pouces de diamètre
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 67520
- Capacité 20 qt
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vollrath® 6,5 Qt 10 » Sauce Hd Pan-Pl Poignée, qté par paquet : 2
Article nº : B208454
Pas encore évalué
331,90 $
Vollrath® 20 Qt (12") Stock Pot
145,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires