Prix : 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Opération aérienne sans effort considérablement réduire la fatigue de l’opérateur et accélérer l’efficacité du travail de garage. Un compact mais puissant Turbo moteur pneumatique est équipé pour soulever la charge à la hauteur désirée efficacement, sans effort et en toute sécurité. Raccord rapide polyvalent conception permet un retrait facile du tuyau d’air du moteur à air permettant un rangement compact ou commande à distance. 5-1/8" hydraulique lever. 3-1/2" extension de vis. Base de faux. Fonctionnalités de chrome plaqués béliers. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Profondeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Largeur 7-1/8 po (18,1 cm)
- Pouces de levage hydraulique 5-1/8 po (13,02 cm)
- Hauteur maximale 18-3/4 po (47,63 cm)
- Faible hauteur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Poids 37 lbs (16,82 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Omega
- Description CRIC bouteille
- Numéro de référence du fabricant 18204C
- Capacité 20 tonnes
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
Oméga 20 Ton Air actionné cric-bouteille - 18204C
709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires