Prix : 659,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce chariot pneumatique AME International 20-Ton en acier robuste fournit du muscle et de la mobilité à tout véhicule jusqu’à 20 tonnes.
Caractéristiques du produit :
Caractéristiques du produit :
- Le bélier chromé et le moteur à air en aluminium pour la longue durée de vie
- Ressorts de retour de service lourd
- Chaque usine d'unité testée à 150 % de surcharge
- 36' long manche permet un placement facile de la prise sous le véhicule
- Hauteur de min : 10' (25,5 cm)
- Hauteur maximale: 19' (48 cm)
Poids &Dimensions
- Hauteur maximale 19 in (48,26 cm)
- Faible hauteur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Titan
- Description 20 Ton Air Cart Jack
- Numéro de référence du fabricant 14470
- Capacité 20 tonnes
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
30,95 $
119,95 $
Torin Jacks ciseaux Jack, 1,5 Ton - T10152
Article nº : B1580045
Pas encore évalué
89,95 $
AME International 20 Ton Air Cart Jack - 14470
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires