Prix : 6 525,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Sunex 6620 20-Ton Long Chassis Jack est conçu avec de grandes charges frontales de soutien quad-casters jusqu’à 20 tonnes avec une durabilité supérieure. Un puissant moteur à air intérieur soulève 20 tonnes avec facilité, et un cadre en acier de calibre lourd résiste à la torsion sous pression. Une option manuelle de pompe à pied contourne le moteur d’air pour des applications portatives.
Poids &Dimensions
- Hauteur maximale 24,6 po (62,48 cm)
- Faible hauteur 7,3 po (18,54 cm)
- Poids 655 lbs (297,73 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque SUNEX
- Description 20 Ton Air Long Chassis Jack
- Numéro de référence du fabricant 6620
- Capacité 20 tonnes
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sunex 20 Ton Bottle Jack - 4420
Article nº : B2352492
Pas encore évalué
299,95 $
Sunex 20 Ton Short Bottle Jack - 4420S
Article nº : B2352484
Pas encore évalué
299,95 $
Sunex 20 Ton Air Long Chassis Jack - 6620
6525,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires