Prix : 3 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tracteurs, camions, engins de chantier et autres matériels agricoles par l’essieu, suspension ou cadre de levage. Poinçonneuses de nivellement. Design compact et puissant lève rapidement capacité nominale à l’aide de 110-140 lb/po2. 8" grandes roues en caoutchouc et 52-1/2" long manche. Faible hauteur permet le levage de l’essieu ou de la suspension. 5" pouvoir soulever. Soupape de sécurité empêche une surcharge. Action hydraulique rapide deux vitesses air avance rapidement ram pour charger. Chrome plaqué plongeur pour la vie de la prise prolongée. Fabricant garantie limitée de deux ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Longueur du manche 52-1/2
- Pouces de levage hydraulique 5 in (12,7 cm)
- Faible hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur maximale 20 in (50,8 cm)
- Poids 97 lbs (44,09 kg)
Détails du produit
- Description Jack de camion
- Capacité 20 tonnes
- Quantité par paquet 1
- Marque Hein-Werner
- Numéro de référence du fabricant HW93733
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
Adaptateur de volant moteur Omega - 40501
Article nº : B1145096
Pas encore évalué
199,95 $
Hein-Werner 20 tonnes essieu Jack - HW93733
3519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires