Prix : 7 395,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Haute vitesse Air Turbo moteur est équipé pour soulever la charge à la hauteur désirée efficacement, sans effort et en toute sécurité. Position large et centre de gravité bas offrent une stabilité optimale sous contrainte de charge. Épais, armature en acier permet d’éviter la distorsion ou torsion. 48" long manche actionné valve de relâchement permet un contrôle compteur précis d’un abaissement des vitesses. Pédale pratique conçue pour rapide, sans ascenseurs de charge. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Profondeur 62-1/4 po (158,12 cm)
- Longueur du châssis 62-1/4 po (158,12 cm)
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Longueur du manche 48
- Hauteur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur maximale 26 in (66,04 cm)
- Faible hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Poids 570 lbs (259,09 kg)
Détails du produit
- Description Cric hydraulique manuel/Air
- Capacité 20 tonnes
- Quantité par paquet 1
- Marque Omega
- Numéro de référence du fabricant 22201
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
Adaptateur de volant moteur Omega - 40501
Article nº : B1145096
Pas encore évalué
199,95 $
Oméga 20 Ton châssis Long Service Jack W / Air - 22201
7395,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires