Prix : 15 045,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre presse 20 Ton Shop peut être assez petite pour tenir sur votre banc de travail, mais ce n’est pas léger. Lisse et précise, robuste et polyvalente, la conception latérale ouverte unique permet au matériau de passer à travers. Équipez-le avec un ironworker Edwards avec un système PowerLink installé en usine, une unité de puissance EdwardsPortable.
Ne peut pas fonctionner sans Ironworker ou unité d’alimentation portable. Fait sur commande.
Ne peut pas fonctionner sans Ironworker ou unité d’alimentation portable. Fait sur commande.
Poids &Dimensions
- Largeur 78 in (198,12 cm)
- Longueur 54
- Hauteur 80 in (203,2 cm)
- Poids 784 lbs (356,36 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Tension du moteur 230 V
- Phase 3
- Marque Edwards
- Puissance moteur 5 HP
- Évaluation 20 tonnes
- Style Type Ferronnier
- Numéro de référence du fabricant CHAPEAU2020
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards HAT2020 20 Ton Shop Press and Portable Power Unit 3 Phase, 230 Volts
15045,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit