Prix : 38,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Buyers Products 20 Foot Tow Strap est conçu pour libérer les véhicules coincés. Un élément de sécurité précieux à garder dans votre camion au cas où vous ou quelqu’un d’autre en aurez peut-être besoin. La sangle de polyester très visible de 2 in. large est extrêmement forte avec une limite de charge de travail de 6000 lb. Les extrémités renforcées de la boucle réduisent l’abrasion pour aider à prévenir les dommages et fournir des branchements et des rejets plus faciles et plus rapides. Un sac à cordes de tirage est inclus pour un rangement facile entre les utilisations.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Poids 2,81 lbs (1,28 kg)
- Longueur 240 in (609,6 cm)
- Limite de charge de travail 6000 lbs (2 727,27 kg)
Détails du produit
- Type 20 Pied Tow Strap
- Marque Buyers Products
- Description Sangle de remorquage
- Force de rupture 18 000 lbs
- Matériau Polyester
- Numéro de référence du fabricant 5483500
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
9,10 $
Produits d’acheteurs 20' Tow Strap - 5483500
38,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires