159,95 $ ch.
Prix: 479,85 $ / Pkg de 3
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La technologie de plissage avancée mini plissifs augmente la surface des médias par filtre réduisant la résistance au flux d'air et maximise la durée de vie. L'augmentation du support par filtre réduit la vitesse des médias et augmente la capacité de rétention de poussière. Ce filtre respectueux de l'environnement ne contient pas de composants métalliques et est complètement incinérable. GeoPleat est rentable et très efficace pour éliminer une grande variété de contaminants du flux d'air dans les applications commerciales et industrielles, civiques et éducatives, d'accueil, de bureau médical et d'hôpital.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Disponible en MERV 11, 13, 14 et 15
- Cadre en plastique à fort impact pour les environnements difficiles
- Très faible résistance au flux d’air
- Un média filtrant robuste résiste aux déchirures et aux dommages
- La conception légère et compacte économise de l’espace d’expédition et de stockage
- Dépasse l’exigence LEED pour l’initiative Green Building
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur nominale 20 in (50,8 cm)
- Résistez à L’In. W.G. 300 FPM 0,33
- Largeur nominale 20 in (50,8 cm)
- Profondeur nominale 4 in (10,16 cm)
- Taille nominale 20 X 20 X 4 po
Détails du produit
- Type de média Micro Fibreglass
- Pourcentage moyen d’arrestation 80-85 %
- Cadre Plastique
- MERV 13
- Quantité par paquet 3
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant B2318326
- Fonctionnalités En-tête unique w/ Cadre en plastique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Mini filtre à air plissé, 20 x 20 x 4 », MERV 11, en-tête unique, qté par paquet : 3
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit