Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Alimentation de 200 watts. Alimentation industrielle CA à CC avec corps en aluminium refroidi par convection, montage DIN facile en une étape, blindé EMI, conforme RoHs et EMI, sélection manuelle de la tension d’entrée CA 110 ou 220 VCA, protection contre les surcharges (limitation de puissance), protection contre les courts-circuits (récupération automatique)
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Ampères d’appel - 20A@110 VAC, 40A@230 VAC
- Efficacité minimale - 80 %
- Ondulation et bruit - 250mv
- Régulation de la charge - ±1 %
- Réglage de la tension de sortie - ±10 %
Poids &Dimensions
- Profondeur 110 mm
- Largeur 90 mm
- Hauteur 100 mm
- Poids 1,8 lb lb
Détails du produit
- Température de fonctionnement - 15 à 50°C °C
- Tension Sortie 24 VDC V
- Emplacement de montage Rail DIN
- Ampères GP 8,3 ampères A
- Protection contre les surtensions 27,6 - 31 VDC
- Phase 1
- Marque Commandes avancées
- Fréquence d’entrée 47, 63Hz
- Matériau Aluminium
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 129782
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications 508 UL Listed, cUL, CE
- Évaluation environnementale IP20
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Faire progresser les contrôles 129782, alimentation 200 Watt
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit