Souvent achetés ensemble
Prix : 3 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit comprend les composants et les accessoires utilisés par les arboriculteurs et paysagistes plus populaires. Comprend l’outil puissant d’air-excavation Air-Spade® 2000 équipé de tuyère supersonique brevetée pour une performance supérieure de creuser. Idéal pour les travaux arboricole sensible y compris broyage vertical, enracinement nu, fraises radiales et aération du sol. Construction solide et léger. Corps-mort déclencheur garantit un fonctionnement sûr. Non conducteur, fibre de verre extension fournit degré de protection de câbles électriques enterrés.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Longueur 58,1 po (147,57 cm)
- Hauteur 5,5 po (13,97 cm)
- Poids 10,85 lbs (4,93 kg)
Détails du produit
- Pression de la conduite d’air entrante 90 psig
- Consommation d’air 150 CFM
- Description Kit d’élagage 150 SCFM
- Taille minimale du compresseur 175 HP
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 3/4 en
- Type Kit d’élagage 150 SCFM
- Pour une utilisation avec AirSpade 2000
- Marque AirSpade
- Niveau sonore 122
- Matériau Dur cas en plastique/fibre de verre
- Style Arboriculteur
- Numéro de référence du fabricant HT107
- Couleur Noir/Jaune
Galerie de photos et vidéos
-
Outils d’Excavation Air-Spade®
-
Outils d’Excavation Air-Spade®
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Air-Spade® poignée Repair Kit HT150, pour Air-Spade® 2000 (avant mars-2011)
Article nº : B904613
Pas encore évalué
115,95 $
115,95 $
Kit arboriste air-Spade® 2000, 150 SCFM, HT107
3919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires