Prix : 8 339,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Robuste, vinyle de longue durée, testé et approuvé pour une utilisation dans des températures aussi basses que -40 degrés F tout en maintenant la solution cartouche à une température tiède comme requis par l’ANSI Z358,1-2009 Standard. Pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur pour la plus grande flexibilité, alimenté par un chauffe-chaleur intégré de 110V, certifié UL/CSA, protégé par GFCI pour les plus hauts niveaux de sécurité, utilise une technologie de diffusion de la chaleur respectueuse de l’environnement pour une distribution efficace de la chaleur et des besoins énergétiques réduits au minimum
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Longueur 56 in (142,24 cm)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec 32 002000-0000
- Marque Sécurité de Honeywell
- Description Couverture chauffée de station de lavage des yeux
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant 32 002001-0000
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications ANSI Z358,1-2009
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fendall 2000 Heated Eyewash Station Cover, Vinyle
8339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires