Prix : 1 069,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre vinyle de chambre propre ESD de classe 100 le plus ergonomique.
Caractéristiques :
Banc de 30 » - 32 », la hauteur recommandée du siège est de 18 » - 23 »
Banc de 32 » - 36 », la hauteur recommandée du siège est de 20 » - 30 »
Caractéristiques :
- Bordure en caoutchouc souple qui protège tous les bords contre les déchirures et l’abrasion
- trois commandes pneumatiques de siège de palette
- Réglage de l’inclinaison du siège
- Réglage indépendant de l’angle de repos arrière et de la hauteur
- Gamme de sièges: 18"H - 23"H
- Dimension siège: 19"W x 17"D x 3 » mousse épaisse
- Dimension arrière: 18"W x 18"H
- Base: base chromée polie robuste de 25 " de diamètre et roulettes en nylon à deux roues
- La plage ESD est supérieure à 10/5ème et inférieure à 10/9ème
- chaîne de traînée ESD.
Banc de 30 » - 32 », la hauteur recommandée du siège est de 18 » - 23 »
Banc de 32 » - 36 », la hauteur recommandée du siège est de 20 » - 30 »
Poids &Dimensions
- Profondeur de l’accessoire 17-1/2 po (44,45 cm)
- Largeur de l’accessoire 19 in (48,26 cm)
- Hauteur de l’accessoire 18 à 23 pouces
- Poids 33 lbs (15 kg)
- Hauteur du siège 18 - 23 pouces
Détails du produit
- Matériau du siège Vinyle
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Bleu
- Type Chaise de salle blanche
- Type d’accessoire Chaise
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Marque WSI
- Type de dossier Lombaires
- Série 2000 Series
- Type d’inclinaison Siège et dossier indépendants
- Numéro de référence du fabricant 2000-CB-ECR-BL
- Couleur Bleu
- Matériau de cadre Métal
- Type de bras Sans bras
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
WSI 2000 série chaise 2000-CB-ECR-BL, ESD salle blanche Vinyl, Base de Chrome, 18-23"" H, bleu
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit