Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fiable 2000FR - Machine de découpe de tissu sans fil

Fiable 2000FR - Machine de découpe de tissu sans fil

Article nº : WBC0049488

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 389,95 $

Quantité

Contrôle sans fil. Le puissant servomoteur à piles du 2000FR peut couper jusqu’à un seul pli de tissu jusqu’à 1 po de haut, ce qui en fait une machine très polyvalente et légère. Avec 5 réglages de vitesse, le 2000FR est parfait pour la fabrication d’échantillons ou d’autres opérations légères. Le 2000FR comprend deux batteries au lithium de 14,8 V et un chargeur avec une durée de fonctionnement optimale de 2 heures entre les recharges. La lame en acier haute vitesse (HSS) de 4,3 pouces du 200OFR est optimale pour la coupe. Avec une plaque de base extra fine et un design léger, le 2000FR est un plaisir à utiliser.

Poids &Dimensions

  • Largeur 4 dans
  • Hauteur 10 dans
  • Poids 6,1 lbs
  • Taille de la lame 4,3 » de diamètre en
  • Longueur 10 dans

Détails du produit

  • Marque Fiable
  • Tension 14,8 V
  • Dist_Part_Num 2000FR
  • Couleur Bleu
  • Comprend 2x batteries au lithium 14,8V, chargeur de batterie, pierre à aiguiser intégrée

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fiable 2000FR - Machine de découpe de tissu sans fil

Fiable 2000FR - Machine de découpe de tissu sans fil

Article nº : WBC0049488

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant