Prix : 1 205,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le kit Craftsman constitue un ensemble essentiel pour les passionnés de voile et de couture. La machine à pied portative à zigzag et point droit Barracuda est remarquablement polyvalente. Le Barracuda est idéal pour les travaux de couture de poids moyen à lourd.
L’ensemble Barracuda Craftsman Kit répond efficacement à de nombreux besoins de couture portable. L’étui Cuda offre une protection robuste, tandis que la lampe de travail à LED 120TL éclaire le chemin de couture. Des canettes, des aiguilles, des tournevis, des passepoils et des pieds de fermeture éclair supplémentaires sont inclus.
Avant de quitter notre usine, chaque Barracuda est soumis à une procédure de contrôle de qualité approfondie en 10 points avec un maître technicien pour s’assurer qu’il dépasse nos directives d’assurance qualité exceptionnelles.
Fonctionnalités
L’ensemble Barracuda Craftsman Kit répond efficacement à de nombreux besoins de couture portable. L’étui Cuda offre une protection robuste, tandis que la lampe de travail à LED 120TL éclaire le chemin de couture. Des canettes, des aiguilles, des tournevis, des passepoils et des pieds de fermeture éclair supplémentaires sont inclus.
Avant de quitter notre usine, chaque Barracuda est soumis à une procédure de contrôle de qualité approfondie en 10 points avec un maître technicien pour s’assurer qu’il dépasse nos directives d’assurance qualité exceptionnelles.
Fonctionnalités
- Levier de réglage de la largeur du point (0-5 mm)
- 800 mailles par minute
- Jusqu’à 4 points par pouce
- Coud du fil de polyester collé Sunguard UVR et du nylon jusqu’à #92
- Coudre jusqu’à #138 fil de nylon (sur demande seulement)
- Dégagement des pieds jusqu’à 12 mm (47 po)
- Courroies crantées et poulies pour éviter le glissement
- Aiguilles de type 135 x 17
- Construction entièrement métallique
- Fourni avec étui Cuda et lampe de travail à DEL 120TL
Poids &Dimensions
- Largeur 22 dans
- Hauteur 55 dans
- Poids 47 lbs
- Longueur 40 dans
Détails du produit
- Type Machine portative
- Nombre d’aiguilles 1
- Marque Fiable
- Style Pied de marche
- Numéro de référence du fabricant 200ZW/ARTISAN
- Couleur Blanc
- Comprend Boîtier, lumière LED
Garantie
- Garantie Année limitée de 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Reliable 200ZW/CRAFTSMAN - Machine à coudre portable Zig-Zag à pied de marche avec étui, lumière LED 120TL
1205,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit