Prix : 869,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La machine à pied portative à zigzag et point droit Barracuda est remarquablement polyvalente. Conçu pour les propriétaires de bateaux, les amateurs et les petites entreprises, le Barracuda est idéal pour les travaux de couture de poids moyen à lourd.
Avec une qualité de point comparable à celle d’une machine industrielle, il n’y a pas de travail trop gros pour le Barracuda. Avec une alimentation par le haut et par le bas, il produit un point parfait et régulier, même lors de la couture sur des matériaux difficiles. Également disponible en 220 tensions.
Avant que chaque Barracuda ne quitte notre usine, il est soumis à une procédure de contrôle de la qualité approfondie en 10 points avec un maître technicien pour s’assurer qu’il respecte ou dépasse nos directives d’assurance qualité.
Fonctionnalités
Avec une qualité de point comparable à celle d’une machine industrielle, il n’y a pas de travail trop gros pour le Barracuda. Avec une alimentation par le haut et par le bas, il produit un point parfait et régulier, même lors de la couture sur des matériaux difficiles. Également disponible en 220 tensions.
Avant que chaque Barracuda ne quitte notre usine, il est soumis à une procédure de contrôle de la qualité approfondie en 10 points avec un maître technicien pour s’assurer qu’il respecte ou dépasse nos directives d’assurance qualité.
Fonctionnalités
- Levier de réglage de la largeur du point (0-5 mm)
- Jusqu’à 4 points par pouce
- Coud du fil de polyester collé Sunguard UVR et du nylon jusqu’à #92
- Coudre jusqu’à #138 fil de nylon (sur demande seulement)
- Dégagement des pieds jusqu’à 12 mm (sur demande uniquement)
- Courroies crantées et poulies pour éviter le glissement
- Aiguilles de type 135 x 17
- Construction entièrement métallique
- Poids : 34 Lb
- Testé individuellement et cousu avant l’expédition
Poids &Dimensions
- Largeur 7 dans
- Hauteur 12 dans
- Poids 34 lbs
- Longueur 14 dans
Détails du produit
- Type Machine portative
- Nombre d’aiguilles 1
- Marque Fiable
- Style Pied de marche
- Numéro de référence du fabricant 200ZW
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie Année limitée de 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Reliable 200ZW - Pied de marche portable, machine à coudre Zig-Zag
869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit