Prix : 379,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques & avantages :
Spécifications :
- Facile à utiliser: La têtière coulissante lisse et la tige télescopique permettent à l’utilisateur de lire rapidement et facilement la mesure de la hauteur.
- Construction durable: La tige de hauteur en aluminium résiste à une utilisation fréquente. Des tests de laboratoire rigoureux ont montré que le Health o Meter® Professional 201HR dure 2-1/2 fois plus longtemps que les modèles similaires.
- Positionneur de pied: La pièce de pied attachée sert de guide pour le placement du talon et assure des mesures précises.
- Large plage de mesure : La plage de mesure de 2"/6cm - 90"/230cm fournit des lectures de hauteur pour un large éventail de patients.
- Conception de montage mural: S’installe facilement et rapidement avec des outils simples et du matériel fourni.
Spécifications :
- Tige de hauteur: Plage de mesure : 2 » / 6cm - 90 » / 230cm
- Graduation: 1/16 » / 1mm
- Garantie : Garantie limitée de 2 ans
Poids &Dimensions
- Unité de mesure po, cm
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Toise Y
- Longueur 3/4 en
- Hauteur 54 in (137,16 cm)
- Poids 3,6 lbs (1,64 kg)
Détails du produit
- Plage de mesure 2"- 90"
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Oui
- Description Tige de hauteur télescopique avec positionneur de pied
- Légal pour le commerce Non
- Graduation 1/16 po
- Type Toise
- Quantité par paquet 1
- Marque Compteur Santé O
- Série 201
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant HR 201
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Health o Meter® 201HR Mur-Monté tige télescopique, 2 » - 90 » Gamme
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires