Prix : 275,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques & avantages :
Spécifications :
- Facile à utiliser: La coiffe verrouillable et l’indicateur clair permettent à l’utilisateur de lire rapidement et facilement la mesure de la hauteur.
- Plage de mesure réglable: Avec une plage de plus de 55 pouces, les utilisateurs peuvent sélectionner une plage de mesure adaptée à leur pratique, qu’ils s’occupent d’enfants ou d’adultes.
- Conception de montage mural: S’installe facilement et rapidement avec des outils simples et du matériel fourni.
- Construction durable: La tige de hauteur en polymère à haute résistance résiste à la flexion et garantit que la coiffe glisse en douceur.
- Choix des unités de mesure : Le ruban à mesurer double face permet aux utilisateurs de choisir des centimètres seulement ou des pieds / pouces / centimètres.
Spécifications :
- Tige de hauteur: Plage de mesure: 55,5 » (141 cm)
- Mètre ruban: 0 »- 90 » /0 cm - 230 cm
- Graduation: 1/16 » / 1mm
- Garantie : Garantie limitée de 2 ans
Poids &Dimensions
- Unité de mesure po, cm
- Largeur 2-5/8 po (6,67 cm)
- Toise Y
- Longueur 3/4 en
- Hauteur 55-5/16 po (140,49 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Plage de mesure 55-1/2 po
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Oui
- Description Tige de hauteur montée à hauteur de mur haute résistance
- Légal pour le commerce Non
- Graduation 1/16 po
- Type Toise
- Quantité par paquet 1
- Marque Compteur Santé O
- Série 205
- Matériau Polymère
- Numéro de référence du fabricant HR 205
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Health o Meter® 205HR High Strength Wall-Mounted Height Rod, 55-1/2 » Range
275,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires