22,75 $ ch.
Prix: 273,00 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gants résistants PowerFlex® Cut, Ansell 80-600-10, 1 paires
Le gant PowerFlex 80-600 d'Ansell est de manipuler en toute sécurité le verre, le métal et les plastiques. Il offre une résistance exceptionnelle à la coupe et des performances mécaniques globales robustes ainsi qu'un confort supérieur. Le gant est évalué au niveau de coupe exceptionnellement élevé de niveau 4 EN. Ce haut niveau de protection est atteint grâce à la doublure en tricot ® Kevlar et à un revêtement en caoutchouc naturel. Ce revêtement résiste très bien à l'abrasion, à la déchirure et aux perforations. La finition froissée surélevée du revêtement en latex donne au gant une excellente adhérence dans des conditions sèches et humides. Les gants PowerFlex 80-600 sans silicone préviennent les empreintes digitales sur le verre isolant chaud métallisé, laissant les surfaces propres et éliminant le besoin de nettoyage supplémentaire. Le dos non revêtu permet à l'air de circuler qui maintient les mains plus fraîches et plus sèches, et le pouce entièrement enduit offre une protection supplémentaire dans cette zone à haut risque.
Le gant PowerFlex 80-600 d'Ansell est de manipuler en toute sécurité le verre, le métal et les plastiques. Il offre une résistance exceptionnelle à la coupe et des performances mécaniques globales robustes ainsi qu'un confort supérieur. Le gant est évalué au niveau de coupe exceptionnellement élevé de niveau 4 EN. Ce haut niveau de protection est atteint grâce à la doublure en tricot ® Kevlar et à un revêtement en caoutchouc naturel. Ce revêtement résiste très bien à l'abrasion, à la déchirure et aux perforations. La finition froissée surélevée du revêtement en latex donne au gant une excellente adhérence dans des conditions sèches et humides. Les gants PowerFlex 80-600 sans silicone préviennent les empreintes digitales sur le verre isolant chaud métallisé, laissant les surfaces propres et éliminant le besoin de nettoyage supplémentaire. Le dos non revêtu permet à l'air de circuler qui maintient les mains plus fraîches et plus sèches, et le pouce entièrement enduit offre une protection supplémentaire dans cette zone à haut risque.
Poids &Dimensions
- Jauge 10 ga
- Taille TG
Détails du produit
- Matériau de doublure Kevlar
- Description PowerFlex® et gants
- Type Gants enduits
- Marque Ansell
- Quantité par paquet 1 paire(s)
- Couper le niveau A2
- Numéro de référence du fabricant 80 600-10
- usage Canning, verre manutention, Metal Fab
- Couleur Jaune
- Matériau de revêtement Caoutchouc/Latex
Conformité et certifications
- ANSI Abrasion A4
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Gants en PVC double face en Kevlar®, gant Memphis 9366L, 1 paire
Article nº : B309054
Pas encore évalué
15,75 $
Gants Reisistant PowerFlex® Cut, Ansell 80-600-10, 1 Paire, qté par paquet : 12
22,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires