Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
NSI Tork® 2000-2 1/2 "tige Lexan, FC 1-5 fc/arrêt 3-15, 6 » conduit, 208-277V, 3470-4620W tungstène, 2080-2770VA Ballast, 1040-1385VA LED
All Lexan® enceinte est impact et anti-vandalisme, translucide Lexan® dôme prolonge la vie de la cellule par dépistage supplémentaire des rayons ultraviolets. Dome et base sont soudés pour une résistance maximale, retard de deux minutes empêche les commutations faux due à la lumière de véhicules ou de foudre, etc.
All Lexan® enceinte est impact et anti-vandalisme, translucide Lexan® dôme prolonge la vie de la cellule par dépistage supplémentaire des rayons ultraviolets. Dome et base sont soudés pour une résistance maximale, retard de deux minutes empêche les commutations faux due à la lumière de véhicules ou de foudre, etc.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 3,5 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Marque Tork
- Tension 208-277 V
- Armoires à clés 147130
- Type de commutateur SPST
- Puissance du tungstène 2000 W
- Numéro de référence du fabricant 2000-2
- Couleur Gris
- Type de ballast 1800
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
NSI Tork® 2000-2 1/2 "tige Lexan, FC 1-5 fc/arrêt 3-15, 6 » conduit, 208-277V, 3470-4620W tungstène
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit