Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Hydroniques vannes de Erie PopTop motorisé fournissent une installation simple, pratique et fiable pour une variété de chauffage et de refroidissement. L’installation est un jeu d’enfant avec enlèvement facile, une main ou d’engagement de l’actionneur au corps du robinet. Appuyez sur le bouton et le soulever. C’est aussi simple que cela. Made in USA.
- Actionneur peut être facilement fixé après que le corps de la valve a été installé dans le système
- Se monte rapidement et facilement sans avoir besoin de liens ou d’étalonnage
- Température d’emploi : 32° 200° f
- 18" conduit pour les actionneurs avec fin de course
- Tension - Vac 24 50/60 Hz, Vac 110 Hz 50 et 120 Vac @ Hz 60, 230 Vac @ 50 Hz, Vac 240 Hz 60, 208 Vac @ 50/60 Hz., 277Hz Vac @50/60.
- Jusqu'à 60 psi pression fermeture différentielle
- Puissance absorbée watts 6.5, 7,5 va.
- Signal - de commande marche/arrêt, position 2, le ressort de retour
- Matériaux - plaque de base en acier inoxydable, couvercle en aluminium
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 1,2 lbs (.55 kg)
Détails du produit
- Différentiel de pression lb/po2 60
- Tension 208 V
- Puissance en watts 6,5 W
- Plage de contrôle de la température 32 à 200 ° F
- Pour une utilisation avec VALVES DE VT
- Watts 6,5 W
- Marque Erie
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant AG13D020
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
87,95 $
125,95 $
74,95 $
159,95 $
Erie 3/4" 3-Way usage général inversé corps de Valve de Flare, 4 CV VT3343
Article nº : B850822
Pas encore évalué
94,95 $
Erie 208V généraliste normalement fermé actionneur sans fin Switch AG13D020
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires