Souvent achetés ensemble
Prix : 95,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 95,95 $ ch.
- Achetez 3-5 90,95 $ ch.
- Acheter 6+ 87,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
20" cheveux naturels mélange brunissoir Pad
Pad est faite en utilisant 100 % recyclé fibre de polyester avec 80 % post consommation déchets. Utilise des résines de latex à base d’eau dans la liaison des processus afin d’éliminer les résines dangereux. Tampon brunissoir est destiné aux machines jusqu'à 3 000 tr/min. Coussin de galetage contient une teneur élevée en fibres naturelles. Idéal pour le lustrage minime sur les surfaces dures. Vendu à 5 par carton.
Poids &Dimensions
- Taille du pad 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Description Pour les finitions dures
- Forme du tampon Rond
- Type Pad de polissage
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 5
- Matériau Fibre naturelle
- Vitesse de la machine 3000 rpm
- Numéro de référence du fabricant 261168
- Couleur Beige
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce pad serait idéal pour un tampon de 1500 tr/min vitesse élevée sur carrelage ?
Question posée par : Avery, 23, 2016 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 23, 2016
Tampon brunissoir peut être utilisé avec des machines avec jusqu'à 3 000 tr/min. Il est idéalement utilisé pour le lustrage minime sur les surfaces dures. Merci.
-
31,95 $
2 025,00 $
Cat® C06V Acier inoxydable HEPA Aspirateur humide / sec, capuchon de 6,6 gallons.
Article nº : 641758
Pas encore évalué
379,95 $
Global Industrial 20" Burnisher Pad, Low Freq., Hard Finish - 5 Per Case
95,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires