Prix : 729,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La cloueuse à finition inclinée DEWALT DCN660 de calibre 16 entraîne des clous de finition inclinée de calibre 16 de 1-1/4 « à 2-1/2 », ce qui la rend idéale pour la fixation de moulures de couronne, de boîtiers et de plinthes. Avec son moteur brushless alimenté par une batterie Lithium-Ion DEWALT 20V MAX*, le DCN660 est prêt à fonctionner sans avoir à utiliser de gaz, de compresseur et de tuyau. S’attaquer aux travaux petits et grands avec les traits d’un outil pneumatique et la liberté de l’absence de fil. * - La tension maximale de la batterie initiale (mesurée sans charge de travail) est de 20 volts. La tension nominale est de 18. Une lumière LED montée au centre aide à éliminer les ombres et à éclairer la zone de travail dans des conditions de faible luminosité. Comprend la batterie et le chargeur.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-11/16 po (9,37 cm)
- Capacité de longueur de fixation 1-1/4 à 2-1/2 in
- Longueur 11-11/16 po (29,69 cm)
- Hauteur 11-11/16 po (29,69 cm)
- Calibre 16 ga
- Réglage de la profondeur Oui
- Poids 5,2 lbs (2,36 kg)
Détails du produit
- Type de batterie Lithium-Ion
- Tension 20
- Application Finition
- Type de handle Caoutchouc sur moule
- Capacité du chargeur 110
- Comprend DCN660 - Cloueuse à finition coudée; DCB203 - Batterie 2Ah; DCB112 - Chargeur; Sac kit
- Temps de charge 60 minutes
- Type Cloueuse de finition
- Marque DeWalt
- Type d’outil Kit
- Numéro de référence du fabricant DCN660D1
- Style de fixation T
Garantie
- Garantie Garantie limitée
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWALT® 20V MAX 16 Gauge Angled Cordless Finish Nailer Kit, 16 Gauge, Li-Ion
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires