Prix : 499,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’agrafeuse de câble sans fil DEWALT® 20V MAX* est conçue pour les applications de câblage résidentiel, principalement la fixation de fils et de câbles de marque Romex®. Fabriquée aux États-Unis avec des matériaux mondiaux, cette agrafeuse dispose d’un guide de câble exclusif qui aide à piloter les agrafes sur le câble. Le cadre compact et le design léger sont idéaux pour les espaces restreints. Une lumière LED montée au centre aide à éliminer les ombres et à éclairer la zone de travail dans des conditions de faible luminosité. Compatible avec les agrafes de câble isolées DEWALT DRS18100 1 » (vendues séparément). Fabriqué aux États-Unis. Comprend une batterie 2Ah, un kit de chargeur, un clip de ceinture et un sac.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Largeur d’agrafe 1/4 po
- Longueur de l’agrafe 1 po
- Réglage de la profondeur Oui
- Poids 4,7 lbs (2,14 kg)
Détails du produit
- Type de batterie Lithium-Ion
- Tension 20
- Application Agrafeuse de câble
- Type de handle D-Style
- Capacité du chargeur 35
- Temps de charge 60 minutes
- Type Agrafeuse
- Marque DeWalt
- Type d’outil Kit
- Numéro de référence du fabricant DCN701D1
- Style de fixation Staples
Garantie
- Garantie Garantie limitée
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWALT® 20V MAX Kit d’agrafeuse de câble sans fil, Agrafe 1 « L, Li-Ion, D-Style
499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires