Prix initial : 399,95 $
Prix promotionnel: 359,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce kit combo de pilote/pilote d’impact de perceuse lithium-ion DEWALT 20V MAX* est livré avec le kit combiné de pilote/pilote DCD771 20V MAX* 1/2 » et le pilote d’impact DCF885 1/4 ». Les deux ont un design compact et léger pour s’adapter aux zones serrées, ainsi qu’une poignée ergonomique pour le confort et le contrôle. Le DCK240C2 est idéal pour compléter un large éventail d’applications.
Détails du produit
- Type de batterie Lithium-Ion
- Nombre de piles incluses 2
- Kit Kit
- Tension 20 V
- Description 2-outils Combo Kit
- Type de commutateur Gâchette
- Comprend Perceuse, visseuse, Batteries (2), chargeur, sac
- Chargeur 20V MAX
- Nombre de chargeurs inclus 1
- Type Combo Kit
- Type de cordon Sans fil
- Nombre d’outils dans le kit 2
- Marque DeWalt
- Numéro de référence du fabricant DCK240C2
Garantie
- Garantie Garantie limitée
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
395,95 $
DeWALT® DWS779 12 » Double-Bevel 3 800 RPM Scie à onglets composée coulissante
Article nº : B2428549
Pas encore évalué
890,00 $
DeWALT® 20V MAX Cordless Drill Driver/Impact Driver Combo Kit, 1,3 Ah, Lithium Ion
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires