Prix : 1 265,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DCD985 20V MAX* hammerdrill avec transmission brevetée entièrement métallique à 3 vitesses et mandrin à cliquet métallique de 1/2 pouces offre 535 watts de puissance maximale, une vitesse d’application plus rapide et une rétention supérieure des bits. La scie à reprocérer DCS381 20V MAX* avec une pince à lame sans clé permet un changement rapide de lame sans toucher la lame ou l’arbre de réciprocité. DCF885 20V MAX* 1/4 » pilote d’impact dispose de 3 feux LED avec 20 secondes de retard pour fournir une visibilité sans ombres. La scie circulaire DCS393 20V MAX* avec lame de carbure de 6-1/2 pouces peut couper 2x4 à un angle de 45° en une seule passe. DCL040 20V MAX* le feu de travail LED offre 110 lumens de sortie de lumière.
Détails du produit
- Quantité par paquet 5
- Marque DeWalt
- Nombre d’outils dans le kit 5
- Tension 20 V
- Description 5-outils Combo Kit
- Numéro de référence du fabricant DCK592L2
- Comprend Hammer Drill, Impact Driver, (2) Saws, Work Light, (2) Batteries, Charger, Acces
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
439,95 $
DeWALT® DWS779 12 » Double-Bevel 3 800 RPM Scie à onglets composée coulissante
Article nº : B2428549
Pas encore évalué
989,00 $
Kit Combo Premium DeWALT 20V MAXMD, DCK592L2, Kit 5 outils
1265,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires