Prix : 669,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La cloueuse à finition inclinée DEWALT DCN650 15 Gauge entraîne des clous de finition inclinée de calibre 15 de 1-1/4 « à 2-1/2 », ce qui la rend idéale pour la fixation des moulures de couronne, du boîtier, des plinthes et de l’installation de planchers de bois franc. Avec son moteur brushless alimenté par une batterie Lithium-Ion DEWALT 20V MAX*, le DCN650 est prêt à fonctionner sans avoir à utiliser de gaz, de compresseur et de tuyau. S’attaquer aux travaux petits et grands avec les traits d’un outil pneumatique et la liberté de l’absence de fil. * - La tension maximale de la batterie initiale (mesurée sans charge de travail) est de 20 volts. La tension nominale est de 18. Une lumière LED montée au centre aide à éliminer les ombres et à éclairer la zone de travail dans des conditions de faible luminosité.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-11/16 po (9,37 cm)
- Capacité de longueur de fixation 1-1/4 à 2-1/2 in
- Longueur 12-7/8 po (32,7 cm)
- Hauteur 13-5/16 po (33,81 cm)
- Jauge 15 ga
- Réglage de la profondeur Oui
- Poids 3,7 lbs (1,68 kg)
Détails du produit
- Tension 20
- Application Finition
- Type de handle Caoutchouc sur moule
- Capacité du chargeur 110
- Comprend DCN650 - Cloueuse à finition coudée
- Type Cloueuse de finition
- Marque DeWalt
- Type d’outil Outil simple
- Numéro de référence du fabricant DCN650B
- Style de fixation Plat
Garantie
- Garantie Garantie limitée
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWALT® Cloueuse de finition sans fil inclinée 20V MAX XR, calibre 15
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires