Prix : 669,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’agrafeuse à couronne étroite DEWALT DCN681 de calibre 18 entraîne des agrafes à couronne étroite de calibre 18 de 1/4 po de 1/2 po à 1-1/2 po, ce qui la rend idéale pour les armoires, les meubles, les lambris et les sous-couches de plancher. Avec son moteur sans brosse propulsé par une batterie lithium-ion DEWALT 20V MAX*, le DCN681 est prêt à fonctionner sans les tracas de l’utilisation de gaz, de compresseur et de tuyau. Abordez les tâches grandes et petites avec les caractéristiques d’un outil pneumatique et la liberté du sans fil. Une lumière LED montée au centre aide à éliminer les ombres et à éclairer la zone de travail dans des conditions de faible luminosité. * - La tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 20 volts. La tension nominale est de 18. Comprend une batterie 2Ah, un kit de chargeur et un sac.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-11/16 po (9,37 cm)
- Taille de la couronne 1/4 en
- Longueur 10-1/8 po (25,72 cm)
- Hauteur 11-3/8 po (28,89 cm)
- Largeur d’agrafe 1/4 po
- Calibre 18 ga
- Longueur de l’agrafe 1/2" à 1-1/2"
- Réglage de la profondeur Oui
- Poids 5,7 lbs (2,59 kg)
Détails du produit
- Type de batterie Lithium-Ion
- Tension 20
- Application Ébénisterie
- Type de handle D-Style
- Capacité du chargeur 100
- Temps de charge 60 minutes
- Type Agrafeuse Crown
- Marque DeWalt
- Type d’outil Kit
- Numéro de référence du fabricant DCN681D1
- Style de fixation Agrafes à couronne étroite
Garantie
- Garantie Garantie limitée
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWALT® 20V MAX XR Kit d’agrafeuse à couronne étroite sans fil, calibre 18, 1/2 » - 1-1/2"L Staple, Li-Ion
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires