Prix : 21,50 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ceintures synchrones à haut rendement en raison d’un engagement positif entre les dents de ceinture et les rainures de poulie, sans entretien, sans tension - haute tension requise, cordon de fibre de verre fournit la force, une excellente vie flexible - haute résistance à l’allongement, faible niveau de bruit - plus longue durée de vie.
Poids &Dimensions
- Largeur de la ceinture 1 in (2,54 cm)
- Longueur de l’emplacement 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Style de dent G
- Marque PIX Amérique du Nord
- Description Ceinture de synchronisation standard, L
- Matériau Bord brut
- Numéro de référence du fabricant 210L 100
- Nombre de dents 56
- renforcement Fibre de verre
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PIX 210L100, Standard Timing Belt, L, 1 X 21, T56, Trapezoidal
21,5 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit