Prix : 2 955,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Compact, conception de profil bas pour un accès maximal, qui s’adapte facilement et en toute sécurité entre les roues du véhicule essieux tandem. Grandes roues en acier pour faciliter le positionnement et le mouvement sans heurt. Ensemble de poignée monobloc robuste. Poignée-haut inhalateurs valve de relâchement du contrôle pour le réglage de la hauteur facile, en toute sécurité loin de charge. Garantie du fabricant limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur maximale 19-1/2 po (49,53 cm)
- Faible hauteur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Poids 105 lbs (47,73 kg)
Détails du produit
- Marque Omega
- Quantité par paquet 1
- Description 2 stade cric essieu Air/hydraulique
- Numéro de référence du fabricant 23227
- Capacité 35/22 tonnes
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
Adaptateur de volant moteur Omega - 40501
Article nº : B1145096
Pas encore évalué
199,95 $
Oméga 22/35 tonnes cric hydraulique camion - 23227
2955,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires