Prix : 2 889,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le Sunex 6822 22 Ton Air/Hydraulic Truck Jack dispose d’une actionnement d’air complet soulève et abaisse le bélier avec un simple tour de bouton de contrôle à vitesse variable. La conception de bélier sans ressort élimine l’altilage, la rouille et les dommages des retenues de printemps et de ressort. Les joints et composants de haute qualité offrent une longue durée de vie durable. Le bélier chromé flash est prohibitif pour un fonctionnement en douceur et une protection contre les intempéries.
Poids &Dimensions
- Hauteur maximale 21 in (53,34 cm)
- Faible hauteur 9 in (22,86 cm)
- Poids 90,2 lbs (41 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque SUNEX
- Description 22 Ton Air/ Hydraulic Truck Jack
- Numéro de référence du fabricant 6822
- Capacité 22 tonnes
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Sunex 22 Ton Air/Hydraulic Truck Jack - 6822
2889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires