Prix : 7 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Générateur de PTO de haute qualité avec sortie continue 22KW
- Conception résistante de monophasé, sans balais pour la performance sans entretien
- 100 alternateur de déformation sinueuse, faible % de cuivre (THM < 5 %) pour la sortie de puissance de haute qualité, classe d’isolation H
- Durée de vie des roulements sans entretien
- En aluminium et boîtier en acier pour un maximum de durabilité et de légèreté
- Boîte de vitesses robustes en fonte mono-étage
- Protection contre les surcharges disjoncteur magnétique avec une protection individuelle pour la sécurité et précision
- 4" compteur de trois Bar LED offre un affichage précis de la production de Hertz, Volts et ampères
- Conception anti-goutte
- Simultaneous 120V et sortie 240V
- Prise de courant complet
- Standard 1-3/8", arbre d’entrée 6-spline
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Longueur 39 in (99,06 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Poids 349 lbs (158,64 kg)
Détails du produit
- Évalué Watts 22 kW W
- Tension 120/240 V
- Amplis notés 90 A
- Points de vente 3
- Type de sortie 120V Duplex, Nema 1450R, 175d Anderson
- Marque IMD
- Matériau Acier, aluminium, cuivre
- Numéro de référence du fabricant 22005P
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Pièces limitées de 2 ans, 1 ans de main-d’œuvre
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 100 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 13A, Orange
Article nº : 500791
Pas encore évalué
115,95 $
Kit générateur de IMD 22005P, 22 000 Watts, PTO
7759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires