Prix : 359,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
À utiliser uniquement avec une chaudière fiable. Pour obtenir des résultats de qualité professionnelle, vous avez besoin d’un fer à repasser de qualité professionnelle fabriqué avec des composants qui résisteront aux rigueurs d’une utilisation commerciale. Le fer à repasser 2250IR est conçu pour fournir une vapeur sèche de qualité et, avec sa poignée en liège, il est confortable à utiliser pendant de longues périodes. Le 2250IR utilise une plaque en aluminium moulé sous pression avec 32 chambres à vapeur séparées, ce qui élimine la condensation même lorsqu’il est utilisé avec un tuyau de vapeur extra long. Un fusible thermique à réarmement manuel et un thermostat avec des pointes rivetées rondes robustes assurent la sécurité et la longévité.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- 3,9 livres de fer
- Élément de 800 W
- Tuyau de vapeur de 11,5 pi de long
- Bouchon de vapeur à dégagement rapide
- Connexion électrique à 4 broches
- Repose-fer en silicone
Poids &Dimensions
- Largeur 4-3/4 en
- Hauteur 6 dans
- Poids 4,3 lbs
- Longueur 9-1/2
Détails du produit
- Tension 220 V
- pays Italie
- Puissance en watts 800 W
- Comprend 11,5' Tuyau/cordon de vapeur
- Type Fer
- Marque Fiable
- Matériau Aluminium, Liège
- Numéro de référence du fabricant 2250IR
- Fonctionnalités Thermostat, fusible thermique
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Année limitée de 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fiable 2250IR - Professionnel 3,9 Lb. Fer à vapeur électrique w / 3,3m Hose Set
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit