Prix : 1 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
NestaFlex convoyeurs améliorer efficacité, maximiser l’espace de stockage, fournissent utilitaire Optimal avec une conception Flexible et des coûts de traitement inférieurs. Chaque convoyeur comprend un arrêt paquet rétractable, un ensemble de coupleurs et pieds réglables avec roulette de Heavy duty 5 "x 1/2" pivotante avec 2 roulettes freins de blocage total sur chaque extrémité. Centres d’essieu sont 5-1/4" lorsque complètement déployés.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 116 lbs (52,73 kg)
- Hauteur maximale des jambes 44 in (111,76 cm)
- Rayon extérieur 38 in (96,52 cm)
- Diamètre de la roue de skate 1,9 po (4,83 cm)
- Rayon intérieur 12 in (30,48 cm)
- Centre d’essieu 5-1/4 po (13,34 cm)
- Longueur réglable 2'4 à 8'11 po
- Capacité de poids 226 par pi-lb
- Hauteur minimale des jambes 28 in (71,12 cm)
Détails du produit
- Ensembles de jambes par unité 3
- Matériau de roue/rouleau Polymère avec manchons en nylon
- Assemblage requis Non
- Roues de skate par essieu 8
- Type Convoyeur de roue de skate
- Quantité par paquet 1
- Marque Convoyeurs NestaFlex
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 22624008N
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 18 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NestaFlex® 22624008N convoyeur Flexible - Poly Skate roues - Nylon traversées 226 lb par ft.
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires