Quantité minimale: 4
Prix : 39,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
22 mm Non métalliques boutons poussoirs sont des dispositifs de contrôle industriel robuste disponibles avec une large gamme d’illuminé et les opérateurs Non-éclairé. Les boutons sont entièrement étanche pour Type 4 X protection (IP65). Il s’agit d’empêcher l’entrée de l’eau, l’huile et saleté devant l’opérateur à l’intérieur de l’enceinte. La construction modulaire fait « sur le tas » montage simple et rapide. Les blocs de contacts « empilables » (jusqu'à un maximum de blocs de contacts 4) permettent à beaucoup de combinaisons de configurations de contrôle.
Poids &Dimensions
- Profondeur 55 mm
- Largeur 36 mm
- Hauteur 33 mm
- Poids 0,2 lb (.09 kg)
Détails du produit
- Tension 600 VCA
- Contacts auxiliaires 1NO + 1NC
- Ampères GP 10 A
- AWG 12 AWG
- Style de montage 22mm trou
- Marque Commandes avancées
- Matériau Autodégradable plastique
- Numéro de référence du fabricant 104406
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications 508 UL Listed, cUL
- Évaluation environnementale IP65
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Advance Controls 104406, 22mm Non métalliques, Non éclairé, se tournent vers la sortie, Round Button Mushroom
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit