Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces emplacements extra larges offrent une généreuse 42"(3-1/2 pieds) de long pour stocker vos articles plus grands. longueur 42" n’assure aucun espace perdu sur la profonde grille 42". Résine conforme à la FDA et colorant. Avant, arrière et poignées latérales permettent une manipulation facile. Empilable large rebord et antiglisse serrure donjon pile bacs stables et sans prévenir le déplacement vers l’avant. Ils ont un motif de trou de forage de huit Â1/4 « sur le fond du bac pour une insertion facile du trou pour le drainage et la circulation de l’air si nécessaire. Bacs étanches sont libre de corrosion. Dotés des façades plates qui acceptent une signalétique adhésive pour permettre une identification facile. Bacs ne peut pas être accrochés à panneaux persiennes ou systèmes ferroviaires.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-7/8 po (60,64 cm)
- Hauteur 17-1/2 po (44,45 cm)
- Largeur intérieure 21-1/2 po (54,61 cm)
- Hauteur intérieure 16-1/2 po (41,91 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Longueur 41-7/8 po (106,36 cm)
- Taille (L x l x H) 41-7/8 x 23-7/8 x 17-1/2 po
- Largeur inférieure intérieure 21-1/2 po (54,61 cm)
- Longueur intérieure 40-1/8 po (101,92 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Type Bac surdimensionné
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Style Balconnet porte-cannettes
- Marque Quantum Storage Systems
- Numéro de référence du fabricant QRB246BL
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bac en plastique Quantum, 23-7/8 po L x 41-7/8 po L x 17-1/2 po H, bleu
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires